Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 64 KB LQFP 48-Pin 48MHz 16 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1920637
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F072C8T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
Familie = STM32F0
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M0
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Versorgungsspannnung typ. = 2→ 3,6 V
A/D-Wandler = 13 x 12 bit

Die STM32F072x8/xB-Mikrocontroller enthalten den leistungsstarken ARM ® Cortex ®-M0 32-Bit-RISC-Kern, der mit bis zu 48 MHz Frequenz arbeitet, Hochgeschwindigkeits-Embedded-Speicher (bis zu 128 KB Flash-Speicher und 16 KB SRAM) und eine umfangreiche Auswahl an erweiterten Peripheriegeräten und E/As. Alle Geräte bieten Standard-Kommunikationsschnittstellen (zwei I2Cs, zwei SPI/I2S, ein HDMI CEC und vier USARTs), ein USB-Full-Speed-Gerät (kristalllos), einen CAN, einen 12-Bit-ADC, einen 12-Bit-DAC mit zwei Kanälen, sieben 16-Bit-Timer, einen 32-Bit-Timer und einen PWM-Timer mit erweiterter Steuerung. Die STM32F072x8/xB-Mikrocontroller arbeiten im Temperaturbereich von -40 bis +85 °C und -40 bis +105 °C, von einem 2,0 bis 3,6 V Netzteil. Ein umfassender Satz von Energiesparmodi ermöglicht das Design von Energiesparanwendungen. Die STM32F072x8/xB-Mikrocontroller umfassen Geräte in sieben verschiedenen Gehäusen von 48 Pins bis 100 Pins. Je nach dem gewählten Gerät sind verschiedene Sätze von Peripheriegeräten im Lieferumfang enthalten. Diese Eigenschaften machen die STM32F072x8/xB-Mikrocontroller für eine Vielzahl von Anwendungen wie Anwendungssteuerung und Benutzerschnittstellen, tragbare Geräte, A/V-Empfänger und digitales TV, PC-Peripheriegeräte, Gaming- und GPS-Plattformen, industrielle Anwendungen, SPS, Wechselrichter, Drucker, Scanner, Alarmsysteme, Videointercoms und HVACs geeignet.
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F0
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Versorgungsspannnung typ.:
2→ 3,6 V
A/D-Wandler:
13 x 12 bit
Weitere Suchbegriffe: 1920637, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F072C8T6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 4,92*
1 Tag
3253
1
€ 14,99*
ab € 2,74*
€ 7,12*
1
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 9,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE934-02E
ab € 1,37*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0014-31
ab € 16,13*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F072RB
ab € 8,72*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32072B-EVAL
ab € 185,99*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F072B-DISCO
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.