Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FFC Crimp-Anschlussklemme, Buchse, Hauchvergoldung auf Palladium-Nickel, Gold über Nickel, Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity FFC Crimp-Anschlussklemme, Buchse, Hauchvergoldung auf Palladium-Nickel, Gold über Nickel, Zinn
TE Connectivity FFC Crimp-Anschlussklemme, Buchse, Hauchvergoldung auf Palladium-Nickel, Gold über Nickel, Zinn
Artikel-Nr.:
     108EL-1920011
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     487406-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Gender = Buchse
Serie = FFC
Anschlussart = IDC
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Seriennummer = 487406
Kontaktwiderstand max. = 25mΩ
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

487406-1 Steckverbindersystem = Kabel-zu-Kabel, Abdichtbar = Nein, Steckverbinder und Kontaktterminierungen zu = Draht und Kabel, kompatibel mit Draht- und Kabeltyp = FFC, Kontaktgrundmaterial = Phosphorbronze, Kontakttyp = Buchse, Kontaktabsteckfläche, Kontaktabsteckmaterial = Gold Flash/Palladium-Nickel oder Gold/Nickel, Kontaktstrombelastbarkeit (max.) = 2 A, Anschlussmethode zu Draht und Kabel = Isolierungsdiscrimp (IDC), Montageart = Montageart = IDC), Montageart: Mittellinie (Rastermaß) = 2,54 mm, für Leiterbreite = 1,27 mm, Betriebstemperaturbereich = -65-105 °C, Stromkreisanwendung = Signal, Verpackungsmethode = Rolle
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
FFC
Anschlussart:
IDC
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Seriennummer:
487406
Kontaktwiderstand max.:
25mΩ
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, 1920011, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 4874061, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
14000
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1063*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,303*
€ 0,493*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14.000 Stück
Mindestbestellmenge: 14000 Stück ( entspricht € 1.488,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.