Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HDC HA Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig 16A Stecker, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919922
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T2010162101-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = HDC HA
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Schrauben
Kontakt-Format = 16P+E
Betriebsspannung = 250 V
Montagetyp = Tafelmontage
Anzahl der Kontakte = 16
Kontaktbeschichtung = Versilbert
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
HDC HA
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt-Format:
16P+E
Betriebsspannung:
250 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Anzahl der Kontakte:
16
Kontaktbeschichtung:
Versilbert
Weitere Suchbegriffe: 1919922, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, TE Connectivity, T2010162101000, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.