Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Bodentank Grau, 3 Fächer 272 mm x 272mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919907
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     CRE260-80-3-GRY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1919907
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Unterflurdosen und Zubehör
Fußbodentank oder Zubehör = Bodentank
Anzahl von Fächern = 3
Breite = 272 mm
Länge = 272mm
Farbe = Grau
Serie = MK Essentials

Bodendose, erhöhte 3-Fach-Box
Weitere Informationen:
Fußbodentank oder Zubehör:
Bodentank
Anzahl von Fächern:
3
Breite:
272 mm
Länge:
272mm
Farbe:
Grau
Serie:
MK Essentials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.