| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1919904 Herst.-Nr.: AC6N EAN/GTIN: 5011139018281 |
| |
|
| | |
| Funktionen = Kühlen, Heizen, Befeuchten Ausgangsleistung max. = 6kW
AC6N 6,00 kW Übertürheizung Dimplex AC-Übertürheizungen bieten eine multidirektionale, leistungsfähige und effektive Heizung über dem Eingang zu Geschäften, Büros und fast jeder kleinen Tür.Wenn er über einer offenen Tür angebracht wird, fördert der warme Luftstrom den Handel, indem Türen und Eingänge in vielen kommerziellen Anwendungen ″für Unternehmen offen″ bleiben.Die AC-Übertürheizungen sind auch ideal für alle Situationen, in denen eine hochstufige Heizung erforderlich ist. Die Standard-AC3N und AC45N sind geeignet für Einzeltüren, während der AC6N für Doppeltüren geeignet ist. Der AC3RN bietet mehr Komfort mit der Fernbedienung und der AC3CN ist an der Decke versenkt. Eigenschaften und Vorteile Bietet eine warme Herumwillkommen über ein- und zweifachen Türen Neue gebogene Bauweise für moderne Innenräume Einstellungen für Vollwärme, Halbwärme und Nur Lüfter Einstellbare Luftstromrichtung Farbe, weiß Einfach zu installierenBietet eine ″warme Willkommenheit″ über ein- und zweifachen Türen Neue gebogene Bauweise für moderne Innenräume Einstellungen für Vollwärme, Halbwärme und Nur Lüfter Einstellbare Luftstromrichtung Farbe, weiß Weitere Informationen: | | Funktionen: | Kühlen, Heizen, Befeuchten | Ausgangsleistung max.: | 6kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektroheizer, 1919904, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Dimplex, AC6N, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Air Curtains |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 270,50* | € 323,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,32* | € 323,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,70* | € 326,73* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 464,00* | € 569,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|