Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki San Ace C150 Radialgebläse, radial, 24 V dc, DC, 135cfm, 59 dB(A)dB(A), 150 x 150 x 35mm, 3800U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919433
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9TN24P1H01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 135cfm
Serie = San Ace C150
Höhe = 150mm
Breite = 150mm
Tiefe = 35mm
Abmessungen = 150 x 150 x 35mm
Lüfterdrehzahl = 3800U/min
Geräuschpegel = 59dB(A)
Befestigungsloch-Abstand = 64mm
Strom max. = 620mA
Anschlusstyp = Leitermm

Zentrifugallüfter blasen Luft senkrecht zur Einlassrichtung. Sie zeichnen sich besonders durch statischen Druck aus und sind ideal zum Kühlen von Geräten mit hoher Montagedichte einschließlich Serverspeichersystemen und Wärmetauschern.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
135cfm
Serie:
San Ace C150
Höhe:
150mm
Breite:
150mm
Tiefe:
35mm
Abmessungen:
150 x 150 x 35mm
Lüfterdrehzahl:
3800U/min
Geräuschpegel:
59dB(A)
Befestigungsloch-Abstand:
64mm
Strom max.:
620mA
Anschlusstyp:
Leitermm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 1919433, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9TN24P1H01, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
183
Frei Haus
ab € 60,68*
€ 87,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,04*
€ 108,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.