Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki San Ace C175 Radialgebläse, radial, 24 V dc, DC, 60 dB(A)dB(A), 100 x 100 x 25mm, 6400U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919432
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9TM24P4H01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 62.5cfm
Serie = San Ace C175
Höhe = 100mm
Breite = 100mm
Tiefe = 25mm
Abmessungen = 100 x 100 x 25mm
Lüfterdrehzahl = 6400U/min
Geräuschpegel = 60dB(A)
Befestigungsloch-Abstand = 56mm
Statischer Druck = 560Pa
Signalausgang = PWMmm

Zentrifugallüfter blasen Luft senkrecht zur Einlassrichtung. Sie zeichnen sich besonders durch statischen Druck aus und sind ideal zum Kühlen von Geräten mit hoher Montagedichte einschließlich Serverspeichersystemen und Wärmetauschern.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
62.5cfm
Serie:
San Ace C175
Höhe:
100mm
Breite:
100mm
Tiefe:
25mm
Abmessungen:
100 x 100 x 25mm
Lüfterdrehzahl:
6400U/min
Geräuschpegel:
60dB(A)
Befestigungsloch-Abstand:
56mm
Statischer Druck:
560Pa
Signalausgang:
PWMmm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, axiallüfter 24v dc, axial gebläse, axialgebläse dc, 1919432, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9TM24P4H01, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,49*
€ 77,92*
€ 5,90*
ab € 42,64*
€ 81,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.