Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 9GL DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2.52W, 120 x 120 x 38mm, 74cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919392
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GL1212M101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 120mm
Breite = 120mm
Tiefe = 38mm
Abmessungen = 120 x 120 x 38mm
Geräuschpegel = 32dB(A)
Signalausgang = Impuls
Lagertyp = Kugel

Lüfter mit langer Lebensdauer San ACE 120L.Der langlebige Lüfter Sanyo Denki hat einen Aluminiumrahmen. Es wiegt 370 g.-30 bis +70 °C Betriebstemperatur Schutz vor blockiertem Ausbrennen des Rotors
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
120mm
Breite:
120mm
Tiefe:
38mm
Abmessungen:
120 x 120 x 38mm
Geräuschpegel:
32dB(A)
Signalausgang:
Impuls
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, 1919392, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9GL1212M101, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 26,90*
€ 38,44*
€ 6,90*
ab € 21,57*
€ 42,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,25*
€ 42,86*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 36,04*
€ 66,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.