Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 9GA DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2.64W, 80 x 80 x 25mm, 87.5m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919378
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0812P4H001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 80mm
Leistungsaufnahme = 2.64W
Tiefe = 25.2mm
Anschlusstyp = Leitermm
Geräuschpegel = 37dB(A)
Signalausgang = Impuls
Lagertyp = Kugel

Unsere DC-Lüfter verfügen über Merkmale wie einen hohen Luftstrom, eine hohe Zuverlässigkeit und ein geringes Rauschen. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Servern und ICT-Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
80mm
Leistungsaufnahme:
2.64W
Tiefe:
25.2mm
Anschlusstyp:
Leitermm
Geräuschpegel:
37dB(A)
Signalausgang:
Impuls
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 1919378, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9GA0812P4H001, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,62*
€ 19,87*
€ 5,90*
ab € 13,58*
€ 20,70*
2 Tage
241
€ 5,95*
ab € 14,17*
€ 23,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.