Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki San Ace 9GA DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 1.92W, 40 x 40 x 20mm, 12400U/min, 19.9m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919369
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0424P6H001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 40mm
Breite = 40mm
Strom max. = 80mA
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 40dB(A)
Lüfterdrehzahl = 12400U/min
Signalausgang = Impuls
Lagertyp = Kugel

Unsere DC-Lüfter verfügen über Merkmale wie einen hohen Luftstrom, eine hohe Zuverlässigkeit und ein geringes Rauschen. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Servern und ICT-Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
40mm
Breite:
40mm
Strom max.:
80mA
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
40dB(A)
Lüfterdrehzahl:
12400U/min
Signalausgang:
Impuls
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 1919369, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9GA0424P6H001, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,73*
€ 20,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,05*
€ 20,55*
2 Tage
112
€ 5,95*
ab € 16,11*
€ 27,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6197065
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.