Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 9GA DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2.04W, 40 x 40 x 15mm, 21.6m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919363
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0412P7G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 40mm
Leistungsaufnahme = 2.04W
Tiefe = 15.2mm
Abmessungen = 40 x 40 x 15mm
Geräuschpegel = 42dB(A)
Signalausgang = Impuls
Lagertyp = Kugel

Unsere DC-Lüfter verfügen über Merkmale wie einen hohen Luftstrom, eine hohe Zuverlässigkeit und ein geringes Rauschen. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Servern und ICT-Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
40mm
Leistungsaufnahme:
2.04W
Tiefe:
15.2mm
Abmessungen:
40 x 40 x 15mm
Geräuschpegel:
42dB(A)
Signalausgang:
Impuls
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 1919363, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9GA0412P7G001, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 14,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,16*
€ 14,83*
2 Tage
55
€ 5,95*
ab € 12,65*
€ 21,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1442043
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.