Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 9GA DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2.04W, 40 x 40 x 15mm, 13100U/min, 21.6m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919356
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0412G7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 40mm
Strom max. = 170mA
Luftdurchsatz = 21.6m³/h
Geräuschpegel = 42dB(A)
Lüfterdrehzahl = 13100U/min
Signalausgang = Impuls
Lagertyp = Kugel

Unsere DC-Lüfter verfügen über Merkmale wie einen hohen Luftstrom, eine hohe Zuverlässigkeit und ein geringes Rauschen. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Servern und ICT-Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
40mm
Strom max.:
170mA
Luftdurchsatz:
21.6m³/h
Geräuschpegel:
42dB(A)
Lüfterdrehzahl:
13100U/min
Signalausgang:
Impuls
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 1919356, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9GA0412G7001, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
105
€ 5,95*
ab € 13,64*
€ 21,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,71*
€ 23,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1442042
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.