Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 9G DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 8.88W, 119 x 119 x 25mm, 195.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919346
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G1224E401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 8.88W
Strom max. = 370mA
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 48dB(A)
Signalausgang = Impuls
Lagertyp = Kugel

Unsere DC-Lüfter verfügen über Merkmale wie einen hohen Luftstrom, eine hohe Zuverlässigkeit und ein geringes Rauschen. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Servern und ICT-Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
8.88W
Strom max.:
370mA
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
48dB(A)
Signalausgang:
Impuls
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 1919346, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9G1224E401, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31
€ 5,90*
ab € 18,74*
€ 22,64*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,46*
€ 26,21*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 22,10*
€ 41,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.