Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 9G DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 4.56W, 119 x 119 x 38mm, 168.2m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919344
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G1212H102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 119mm
Breite = 119mm
Strom max. = 380mA
Luftdurchsatz = 168.2m³/h
Geräuschpegel = 39dB(A)
Lagertyp = Kugel

Unsere DC-Lüfter verfügen über Merkmale wie einen hohen Luftstrom, eine hohe Zuverlässigkeit und ein geringes Rauschen. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Servern und ICT-Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
119mm
Breite:
119mm
Strom max.:
380mA
Luftdurchsatz:
168.2m³/h
Geräuschpegel:
39dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 1919344, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9G1212H102, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 34,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,12*
€ 52,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.