Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 9G DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 4.56W, 92 x 92 x 32mm, 120.1m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919338
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G0924S201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 92mm
Breite = 92mm
Tiefe = 32mm
Luftdurchsatz = 120.1m³/h
Geräuschpegel = 38dB(A)
Signalausgang = Impuls
Lagertyp = Kugel

Unsere DC-Lüfter verfügen über Merkmale wie einen hohen Luftstrom, eine hohe Zuverlässigkeit und ein geringes Rauschen. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Servern und ICT-Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
92mm
Breite:
92mm
Tiefe:
32mm
Luftdurchsatz:
120.1m³/h
Geräuschpegel:
38dB(A)
Signalausgang:
Impuls
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 1919338, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9G0924S201, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
€ 5,95*
ab € 17,61*
€ 28,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,14*
€ 34,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.