Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki San Ace B97 Gebläse, 24 V dc, DC, 43.1cfm, 59 dB(A)dB(A), 97 x 97 x 33mm, 5250U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919314
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9BMB24S201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gebläsetyp = Lüfter
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 43.1cfm
Serie = San Ace B97
Höhe = 97mm
Breite = 97mm
Tiefe = 33mm
Abmessungen = 97 x 97 x 33mm
Lüfterdrehzahl = 5250U/min
Geräuschpegel = 59dB(A)
Befestigungsloch-Abstand = 71 x 71mm
Statischer Druck = 610Pa
Anschlusstyp = Leitermm

Mit hohem statischem Druck sind die Gebläse für die Kühlung von Geräten mit hoher Systemimpedanz und hoher Wärmeentwicklung wie Servern, Speichersystemen und Basisstationen geeignet.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gebläsetyp:
Lüfter
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
43.1cfm
Serie:
San Ace B97
Höhe:
97mm
Breite:
97mm
Tiefe:
33mm
Abmessungen:
97 x 97 x 33mm
Lüfterdrehzahl:
5250U/min
Geräuschpegel:
59dB(A)
Befestigungsloch-Abstand:
71 x 71mm
Statischer Druck:
610Pa
Anschlusstyp:
Leitermm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 1919314, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9BMB24S201, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 25,53*
€ 38,36*
€ 5,90*
ab € 20,11*
€ 41,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,24*
€ 43,52*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 32,03*
€ 59,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.