Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki San Ace B76 Gebläse, 12 V dc, DC, 43 dB(A)dB(A), 76 x 76 x 20mm, 4500U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919306
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9BD12SC6-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gebläsetyp = Lüfter
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 10.2cfm
Serie = San Ace B76
Höhe = 76mm
Breite = 76mm
Tiefe = 20mm
Abmessungen = 76 x 76 x 20mm
Lüfterdrehzahl = 4500U/min
Geräuschpegel = 43dB(A)
Befestigungsloch-Abstand = 57 x 57mm
Strom max. = 280mA
Anschlussdurchmesser = 42mm

Mit hohem statischem Druck sind die Gebläse für die Kühlung von Geräten mit hoher Systemimpedanz und hoher Wärmeentwicklung wie Servern, Speichersystemen und Basisstationen geeignet.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gebläsetyp:
Lüfter
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
10.2cfm
Serie:
San Ace B76
Höhe:
76mm
Breite:
76mm
Tiefe:
20mm
Abmessungen:
76 x 76 x 20mm
Lüfterdrehzahl:
4500U/min
Geräuschpegel:
43dB(A)
Befestigungsloch-Abstand:
57 x 57mm
Strom max.:
280mA
Anschlussdurchmesser:
42mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 1919306, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9BD12SC61, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,22*
€ 20,81*
€ 5,90*
ab € 13,00*
€ 21,13*
1 Tag
58
€ 14,99*
ab € 23,71*
€ 47,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.