Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 109P DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 1.44W, 60 x 60 x 15mm, 14.1cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919254
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109P0624H702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 60mm
Tiefe = 15mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 32dB(A)
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

Unsere DC-Lüfter verfügen über Merkmale wie einen hohen Luftstrom, eine hohe Zuverlässigkeit und ein geringes Rauschen. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Servern und ICT-Geräten eingesetzt werden.Die San ACE DC-Lüfter verfügen über einen hohen Luftstrom, hohen statischen Druck, einen niedrigen Energieverbrauch und eine geringe Vibration. In der Entwicklungsphase haben wir die Form des Flügelrads, die Motoreigenschaften, den Betriebsluftstrom und die erwartete Lebensdauer gründlich überprüft, um die Zielleistung zu erreichen. Wir haben eine ausgezeichnete Kühlleistung erreicht, indem wir unsere über einen längeren Zeitraum akkumulierte Technologie nutzen.Der DC-Lüfter Sanyo Denki der Serie San ACE 109P hat einen Kunststoffrahmen mit Entflammbarkeit gemäß UL 94V-0. Das Flügelrad besteht ebenfalls aus Kunststoff. Er hat eine Lagertemperatur von -30 °C bis +70 °C.Schutz vor blockiertem Ausbrennen des Rotors Verpolschutz
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
60mm
Tiefe:
15mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
32dB(A)
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 1919254, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 109P0624H702, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.