Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold, 24→


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold, 24→
TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold, 24→
Artikel-Nr.:
     108EL-1918481
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66504-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Gender = Buchse
Drahtgröße = 24→ 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.6mm²
Serie = AMPLIMITE HD-20
Kontaktgröße = 20
Nennstrom = 2A
Länge = 14.1mm
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG

Te Connectivity HDP-20 Crimpkontakte. Die te Connectivity Steckverbinderkontakte der Serie HDP-20 wurden für das AMPLIMITE D-Sub-Steckverbindersystem entwickelt. Diese Serie von DF-Kontakten der Größe 20 ist sowohl in Stift- als auch in Buchsenoptionen erhältlich. • Kontaktgröße: 20DF • Stiftdurchmesser: 0,04 (1,02) • Vergoldet für Qualität. Kompatible Werkzeuge: Crimpzange - ; 446-816 446-816 Einsetz-/Ausziehwerkzeug - ; 446-822 446-822
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
24→ 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.6mm²
Serie:
AMPLIMITE HD-20
Kontaktgröße:
20
Nennstrom:
2A
Länge:
14.1mm
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1918481, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, TE Connectivity, 665044, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1007*
1 Tag
9400
100
€ 14,99*
ab € 0,0879*
€ 0,2318*
25
€ 5,95*
ab € 0,1396*
€ 0,2504*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,1198
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 1.007,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91285-1
ab € 20,96*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 92,97*
Zubehör
TE Connectivity
205204-4
ab € 0,721*
Zubehör
TE Connectivity
91503-1
ab € 783,37*
Zubehör
TE Connectivity
2361497-1
ab € 399,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.