Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Messing, Gold, 24→ 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1918456
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-66506-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1918456
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub Kontakte
Gender = Stecker
Drahtgröße = 24→ 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Pin
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.6mm²
Serie = AMPLIMITE HDP-20
Kontaktgröße = 20
Nennstrom = 2A
Länge = 14.61mm
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG

Te Connectivity HDP-20 Crimpkontakte. Die te Connectivity Steckverbinderkontakte der Serie HDP-20 wurden für das AMPLIMITE D-Sub-Steckverbindersystem entwickelt. Diese Serie von DF-Kontakten der Größe 20 ist sowohl in Stift- als auch in Buchsenoptionen erhältlich. Kontaktgröße: 20DF Stiftdurchmesser: 0,04 (1,02) Vergoldet für Qualität. Kompatible Werkzeuge: Crimpzange - ; 446-816 446-816 Einsetz-/Ausziehwerkzeug - ; 446-822 446-822
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
24→ 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Pin
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.6mm²
Serie:
AMPLIMITE HDP-20
Kontaktgröße:
20
Nennstrom:
2A
Länge:
14.61mm
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.