Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firewire- Steckverbinder, Buchse, 6-polig , gewinkelt, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Firewire- Steckverbinder, Buchse, 6-polig , gewinkelt, Durchsteckmontage
Firewire- Steckverbinder, Buchse, 6-polig , gewinkelt, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1918284
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5787956-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1918284
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
Firewire Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 1.5A
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Serie = IEEE 1394

Mit nur einem Steckverbindertyp können Sie mehrere verschiedene digitale Peripheriegeräte anschließen. Die Steckverbinderserie ist in der Lage, Datenraten von bis zu 400 Mbit/s für die serielle Übertragung, bestehend aus 6-Positionen-Steckverbindern, für den Anschluss von Computern an Peripheriegeräte und den 4-Positionen-Steckverbindern für den Anschluss von digitalen AV-Geräten, aufzunehmen. Für den Anschluss von Computern an digitale AV-Geräte werden Kabelkomponenten mit 4 bis 6 Positionen verwendet. Um einer Vielzahl von Gerätedesigns gerecht zu werden, sind Stiftleisten mit 4-poligen Steckverbindern für DVD, STB usw. geeignet und werden mit einer Schraubengewindegröße von M1.6 geliefert und sind in DIP- und SMD-Ausführungen erhältlich. Kabelgarnituren sind auch in 4- bis 4-Positionen-Ausführung für den Anschluss von AV-Geräten, in 4- bis 6-Positionen-Übergangsausführung für Verbindungen von PC- und AV-Geräten und in 6-Positionen-Ausführung für Verbindungen von PC und Peripheriegeräten erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
1.5A
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Serie:
IEEE 1394
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,08085*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 135 Stück (ab € 2,71171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 445,4811*
€ 530,12251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 429,7401*
€ 511,39072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 401,6601*
€ 477,97552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,9806*
€ 466,45691
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,08085*
€ 435,63621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.