Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon YXF, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rubycon YXF, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1918261
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     25YXF100M6.3X11
EAN/GTIN:
     5059041895149
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%

Serie YXF. Miniatur-Elektrolytkondenstoren, radiale Anschlüsse, für hohe Temperaturen, Anwendungen: auf Platinen mit geringem Platzangebot.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 100µf 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 1918261, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 25YXF100M63X11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.