Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata SR41, Alkali-MnO2 Knopfzelle Ø 7.9mm 1,5V / 45mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1918144
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     97384004 LR41/8MR1WW
EAN/GTIN:
     5059045416517
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = SR41
Chemie = Alkali-MnO2
Nennspannung = 1.5V
Kapazität = 45mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 7.9mm
Abmessungen = 7.9 x 3.6mm
Modellnummer = LR41

Batterien aus Alkali-Mangan sind für verschiedene Anwendungen wie Spielzeug, medizinische Geräte und Gesundheitsgeräte geeignet. Alle Modelle sind umweltfreundlich (0 % Mercury).Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis Aufgrund der Verwendung von Mangandioxid als Kathodenmaterial wurde eine hohe Kostenleistung erreicht. Ausgezeichnete stabile Entlade- und Entladungseigenschaften mit hohem Ableitungspuls. Während der Impulsentladung mit hohem Ableitungspuls ist ein stabiler Spannungsausgang verfügbar. Ausgezeichnete Leckbeständigkeit Murata-einzigartige Dichtungsstruktur in Verbindung mit einer speziellen Dichtstoffbehandlung hat dazu beitragen, die ausgezeichnete Leckbeständigkeit zu erreichen. Anwendungen Medizinisch Insulin-Pumpen Thermometer Drogen-Fördersysteme Andere Elektronischer Rechner Spielzeug
Weitere Informationen:
Größe:
SR41
Chemie:
Alkali-MnO2
Nennspannung:
1.5V
Kapazität:
45mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
7.9mm
Abmessungen:
7.9 x 3.6mm
Modellnummer:
LR41
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1918144, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Murata, 97384004LR418MR1WW, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
593401
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.