Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon YXF, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 10V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1918126
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     10YXF100M5X11
EAN/GTIN:
     5059041658652
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 4000h
Toleranz = ±20%

Serie YXF. Miniatur-Elektrolytkondenstoren, radiale Anschlüsse, für hohe Temperaturen, Anwendungen: auf Platinen mit geringem Platzangebot.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
4000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 10v, alu elko, alu elko 10v, 1918126, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 10YXF100M5X11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.