Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon YXF, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 100V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rubycon YXF, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 100V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1918097
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     100YXF100M12.5X20
EAN/GTIN:
     5059041870726
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Toleranz = ±20%

Serie YXF. Miniatur-Elektrolytkondenstoren, radiale Anschlüsse, für hohe Temperaturen, Anwendungen: auf Platinen mit geringem Platzangebot.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100 v 100µf, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 100v, 1918097, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 100YXF100M125X20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.