Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzel-Sockel, Serie 50462, 1 Kontakt, Buchse, Gold, 28→ 22 AWG L. 4.52mm, 28AWG, 0.326mm²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Einzel-Sockel, Serie 50462, 1 Kontakt, Buchse, Gold, 28→ 22 AWG L. 4.52mm, 28AWG, 0.326mm²
TE Connectivity Einzel-Sockel, Serie 50462, 1 Kontakt, Buchse, Gold, 28→ 22 AWG L. 4.52mm, 28AWG, 0.326mm²
Artikel-Nr.:
     108EL-1917875
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     50462-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1917875
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Diskrete Bauelemente Sockel
Gender = Buchse
Serie = 50462
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 28AWG
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 5A
Anschlussart = Löten
Anzahl der Kontakte = 1
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
50462
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
28AWG
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
5A
Anschlussart:
Löten
Anzahl der Kontakte:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3730
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,406*
€ 0,838*
Lager 108
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 7,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,659* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 1.442,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.