Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 401B Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 11-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1917512
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691401710011B
EAN/GTIN:
     5059045428343
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 11pol r...
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 11
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 2 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie = 401B
Länge = 57.54mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
11
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
2 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie:
401B
Länge:
57.54mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 11 polig, 1917512, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691401710011B, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.