Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon SF AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 120 x 120 x 38mm, 3100U/min, 161.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-191749
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF1212AD-SL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 19W
Tiefe = 38mm
Luftdurchsatz = 161.4m³/h
Geräuschpegel = 49dB
Lüfterdrehzahl = 3100U/min
Lagertyp = Gleitlager

Gleitgelagerte AC-Axiallüfter der Serie SF von Sunon. Die Serie SF an AC-Axiallüftern von ebm-papst wurde für hohe Leistung unter Beibehaltung der platzsparenden Größe entwickelt. Diese Axiallüfter sind mit Kugellagern ausgestattet, die bei jeder Ausrichtung den vollen Betrieb ermöglichen und den Geräuschpegel weiter verringern. Eigenschaften und Vorteile. Flache Bauform Geringer Stromverbrauch Luftauslass über die Streben Geschützt gegen Verpolung und Klemmen Integrierte elektronische Kommunikation Aufbau aus Glasfaserverstärktem Kunststoff. Anwendungen. Diese kompakten Lüfter sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Kühlung für Schaltschränke Schalternetzwerke Stromversorgungssysteme IT-Systeme Medizinisch Industrie. Häufig gestellte Fragen. F: Was sind die Vorteile von Kugellagerlüftern gegenüber Gleitlagerlüftern? A: Kugelgelagerte Lüfter sind typischerweise weniger anfällig für Verschleiß als Gleitlager, wodurch sie sich ideal für eine längere Lebensdauer eignen. Sie können auch unter höheren Temperaturen und in beliebiger Ausrichtung betrieben werden. Sie sind jedoch weniger robust und störungsanfälliger für Stöße, und tendieren dazu, lauter als Gleitlager zu sein. F: Sind diese Lüfter haltbar? A: Diese Lüfter mit Aluminiumgehäuse haben eine robuste Bauweise. F: Was sind die Vorteile von AC-Lüftern gegenüber DC-Lüftern? A: AC-Lüfter sind für Anwendungen besser geeignet, bei denen eine konstante, gleichmäßige Luftkühlung erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
19W
Tiefe:
38mm
Luftdurchsatz:
161.4m³/h
Geräuschpegel:
49dB
Lüfterdrehzahl:
3100U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 191749, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, SF1212ADSLGN, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.