Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 401B Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 4-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1917198
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691401710004B
EAN/GTIN:
     5059045426783
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
printklemme 4 polig raster 5mm
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 2 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie = 401B
Länge = 22.54mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
2 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie:
401B
Länge:
22.54mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 4-pol, 1917198, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691401710004B, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.