| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1916941 Herst.-Nr.: MAX8216ESD+ EAN/GTIN: 5059045420330 |
| |
|
| | |
| Spannungsüberwachungsart = Mikroprozessor Monitorspannung Anzahl der Supervisors = 5 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SO Pinanzahl = 14 Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm Überwachungsspannung max. = 12V Arbeitsspannnung max. = 11 V Betriebstemperatur min. = –40 °C
4 dedizierte Komparatoren plus 1 Hilfskomparator Der dedizierte 5-V-Komparator hat eine Genauigkeit von ±1,25 % Dedizierte Komparatoren mit -5 V, +12 V, -12 V, +15 V, -15 V haben eine Genauigkeit von ±1,5 % Überspannungs-/Unterspannungserkennung oder programmierbare Verzögerung mit Hilfskomparator Interne 1,24-V-Referenz mit ±1 % Anfangsgenauigkeit Großer Versorgungsspannungsbereich: 2,7 V bis 11 V Integrierte Hysterese 250 μA max. Versorgungsstrom über Temp. Unabhängige Open-Drain-Ausgänge Alle Präzisionskomponenten im Lieferumfang enthalten Anwendungen Datenerfassungssysteme Industrielle Steuerungen Industrielle Geräte Mikroprozessor-Spannungsüberwachung: +5 V, -5 V, +12 V, -12 V Versorgungsüberwachung (MAX8215), +5 V, -5 V, +15 V, -15 V Versorgungsüberwachung (MAX8216) Mobile Radios Überspannungs-/Unterspannungserkennung mit unbegleitetem Komparator Tragbare Messgeräte Weitere Informationen: | | Spannungsüberwachungsart: | Mikroprozessor Monitorspannung | Anzahl der Supervisors: | 5 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SO | Pinanzahl: | 14 | Abmessungen: | 8.75 x 4 x 1.5mm | Überwachungsspannung max.: | 12V | Arbeitsspannnung max.: | 11 V | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1916941, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, MAX8216ESD+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors |
| | |
| |