Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit ADC MAX186DEPP+ Octal, 133ksps PDIP, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1916858
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX186DEPP+
EAN/GTIN:
     5059045414124
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 133ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Differenzial, einseitig
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 20
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = 4-Draht-SPI, Mikrodraht, QSPI, Seriell
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 26.54 x 7.87 x 4.45mm

8-Kanal-Einseitig- oder 4-Kanal-Differenzial-Eingänge Einfacher Betrieb mit +5 V oder ±5 V. Geringer Stromverbrauch 1,5 mA (Betriebsmodus) 2 μA (Abschaltmodus) Interne Spur/Haltefunktion, 133 kHz Abtastrate Interne 4,096-V-Referenz (MAX186) SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/TMS320-kompatible serielle 4-adrige Schnittstelle Software-konfigurierbare unipolare oder bipolare Eingänge 20-polige PDIP-, SO-, SSOP-Gehäuse Evaluierungskit erhältlich Anwendungen Automatisierte Prüfgeräte (ATE) Batteriebetriebene Anwendungen Datenerfassung Hochpräzise Prozesssteuerung Informationsüberlagerung Tragbare Datenprotokollierung Robotik
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
133ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Differenzial, einseitig
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
20
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
4-Draht-SPI, Mikrodraht, QSPI, Seriell
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
26.54 x 7.87 x 4.45mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 1916858, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX186DEPP+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.