Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 15 bit ADC MAX135CPI+, 0.0016ksps DIP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1916841
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX135CPI+
EAN/GTIN:
     5059045402497
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = MS
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 15 bit
Abtastrate = 0.0016ksps
Eingangs-Typ = Analog
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 28
Integrale Nichtlinearität = ±2LSB
Digital Interface Typ = Parallel
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 300 mV
Abmessungen = 37.34 x 14.16 x 4.45mm
Weitere Informationen:
Architektur:
MS
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
15 bit
Abtastrate:
0.0016ksps
Eingangs-Typ:
Analog
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
28
Integrale Nichtlinearität:
±2LSB
Digital Interface Typ:
Parallel
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
300 mV
Abmessungen:
37.34 x 14.16 x 4.45mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad konverter dil, a d converter, 1916841, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX135CPI+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.