| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1916627 Herst.-Nr.: 691365110004 EAN/GTIN: 5059045407966 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 4 Raster = 3.5mm Serie = 3651 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Horizontal Montagetyp = Kabelmontage Anschlussart = Löten Nennstrom = 10A Betriebsspannung = 1,6 kV Farbe = Grün Material = Polyamid
Wurth Elektronik WR-TBL sind in verschiedenen Anschlussarten erhältlich und bieten große und modulare Terminal Block-Möglichkeiten, um die meisten Anforderungen zu erfüllen, die auf dem industriellen Markt zu finden sind. Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 4 | Raster: | 3.5mm | Serie: | 3651 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Horizontal | Montagetyp: | Kabelmontage | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 10A | Betriebsspannung: | 1,6 kV | Farbe: | Grün | Material: | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1916627, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691365110004, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |