Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 352 Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 11-Kontakte 5.08mm-Raster Horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1916211
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691352510011
EAN/GTIN:
     5059045420309
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 11 poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 11
Raster = 5.08mm
Serie = 352
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 1,6 kV
Farbe = Grün
Material = Polyamid
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
11
Raster:
5.08mm
Serie:
352
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
1,6 kV
Farbe:
Grün
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: 1916211, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691352510011, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.