Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 411B Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 3-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1915665
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691411710003B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 3
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grau / Weiß
Betriebsspannung = 2,5 kV ac, 300 V ac
Serie = 411B
Tiefe = 15.25mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grau / Weiß
Betriebsspannung:
2,5 kV ac, 300 V ac
Serie:
411B
Tiefe:
15.25mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 3-polig, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme grau, 1915665, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691411710003B, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,77096*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 294 Stück (ab € 1,04684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 369,53154*
€ 439,74253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 353,39094*
€ 420,53522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 343,03038*
€ 408,20615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 335,98026*
€ 399,81651
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 307,77096*
€ 366,24744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.