Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 401B Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 9-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1915643
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691401710009B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 9
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 2 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie = 401B
Breite = 14mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
2 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie:
401B
Breite:
14mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 9-pol, leiterplattenklemme, 1915643, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691401710009B, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,02036*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 84 Stück (ab € 2,11929* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,5308*
€ 270,76165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,32028*
€ 264,56113
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 214,1202*
€ 254,80304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,59076*
€ 239,893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,97036*
€ 235,58473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,02036*
€ 211,84423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.