Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 401B Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 6-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1915640
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691401710006B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 6
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 2 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie = 401B
Breite = 14mm

WR-TBL Würth Elektronik Teminalblöcke Das Terminal Block Portfolio von Würth Elektronik gibt Ihnen die Möglichkeit, die Platine mit Strom zu versorgen. Die neu bestückte Serie umfasst Kabelschutz, steigende Käfigklemme, Federklemme und steckbare Systeme. Von 2,50 mm bis 10,16 mm Rastermaß, 57 A und eine maximale Anzahl von bis zu 12 Polen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
2 kV, 300 V ac, 450 V ac
Serie:
401B
Breite:
14mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 6-polig, leiterplattenklemme, 1915640, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691401710006B, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,15035*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 147 Stück (ab € 2,06905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 407,08122*
€ 484,42665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 387,72132*
€ 461,38837
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 343,7007*
€ 409,00383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 337,93095*
€ 402,13783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,78087*
€ 393,62924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,15035*
€ 361,93892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.