Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung DS1705ESA+, Mikromonitor SO 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1915235
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1705ESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungsüberwachungsart = Mikromonitor
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max. = 5V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Stoppt und startet einen Mikroprozessor, der außer Kontrolle ist Hält den Mikroprozessor während Leistungsspitzen in der Prüfung Automatischer Neustart des Mikroprozessors nach einem Stromausfall Monitor-Drucktaste für externe Umgehung Genaue 5 %-, 10 %- oder 20 %-Resets für 3,3-V-Systeme und 5 %- oder 10 %-Resets für 5,0-V-Systeme Macht diskrete Komponenten überflüssig 3,3 V 20 % Toleranz für den Einsatz mit 3,0-V-Systemen PIN-kompatibel mit Maxim MAX705/MAX706 in 8-poligem DIP, 8-poligem SO und μSOP 8-polige DIP-, 8-polige SO- und 8-polige μSOP-Gehäuse Industrieller Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C. Verwandte Ressourcen Verwandte Verpackung Technische Dokumentation
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikromonitor
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max.:
5V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1915235, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, DS1705ESA+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.