Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CR2477, LiMnO2 Knopfzelle Ø 24.5mm, 3V / 1Ah, mit Löt-Anschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1915222
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     97384198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1915222
Batterien und Ladegeräte
Batterien
Knopfzellen Batterien
Größe = CR2477
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 1Ah
Anschlusstyp = PCB Pin
Durchmesser = 24.5mm
Abmessungen = 24.5 x 7.7mm
IEC-Name = CR2477

Die Lithium-Knopfzellenbatterien mit erweiterter Temperatur unterstützen eine breitere Betriebstemperatur von -40 bis +85 °C und sind ideal für Kfz-Geräte und IoT-Systeme im Freien. Auch der CR3677X kann als Alternative zu herkömmlichen zylindrischen Batterien verwendet werden.
Weitere Informationen:
Größe:
CR2477
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
1Ah
Anschlusstyp:
PCB Pin
Durchmesser:
24.5mm
Abmessungen:
24.5 x 7.7mm
IEC-Name:
CR2477
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 125 Stück (ab € 2,39656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 371,42*
€ 441,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 367,88*
€ 437,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 352,55*
€ 419,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 325,63*
€ 387,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 299,57*
€ 356,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.