Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 36-Pin, TQFN, 6 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914945
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4761ETX+
EAN/GTIN:
     5059045430056
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Pinanzahl = 36
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFN
Abmessungen = 6.1 x 6.1 x 0.75mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
36
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFN
Abmessungen:
6.1 x 6.1 x 0.75mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1914945, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX4761ETX+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,19*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.