Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit ADC MAX146BCAP+ Octal, 133ksps SSOP, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914871
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX146BCAP+
EAN/GTIN:
     5059045431923
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 133ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Differenzial, einseitig
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 20
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 - 3,6 V
Betriebstemperatur max. = 70 °C
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
133ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Differenzial, einseitig
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
20
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 - 3,6 V
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 1914871, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX146BCAP+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.