Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit ADC MAX1270BCNG+ Octal, 110ksps PDIP, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914864
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1270BCNG+
EAN/GTIN:
     5059045401421
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 110ksps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,75 bis 5,25 V
Betriebstemperatur max. = 70 °Cmm
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
110ksps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,75 bis 5,25 V
Betriebstemperatur max.:
70 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 1914864, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX1270BCNG+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.