Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Aktivfilter, Tiefpass Filter 5. Ordnung, Switched Capacitor 12kHz, μMAX 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914788
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX7426EUA+
EAN/GTIN:
     5059045402862
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator y5v
chip kondensator
Filter-Typ = Low Pass Filter
Order max. = 5.
Architektur = Switched Capacitor
Grenzfrequenz = 12kHz
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Anzahl der Schaltkreisen = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Weitere Informationen:
Filter-Typ:
Low Pass Filter
Order max.:
5.
Architektur:
Switched Capacitor
Grenzfrequenz:
12kHz
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Anzahl der Schaltkreisen:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1914788, Halbleiter, Schnittstellen, Aktivfilter, Maxim Integrated, MAX7426EUA+, Semiconductors, Interface ICs, Active Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,30*
€ 43,197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,19*
€ 32,3561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.