|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1914681 Herst.-Nr.: MAX4525LEUB+ EAN/GTIN: 5059045410829 |
| |
|
|  |  |
 | Pinanzahl = 10 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = μMAX Abmessungen = 3.16 x 3.11 x 0.95mm Betriebstemperatur min. = –40 °C
+3 V Logik-Kompatible Eingänge (VIH = 2,0 V, VIL = 0,8 V) +2 V bis +12 V Versorgungsbetrieb 100 Ω Einschaltwiderstand mit +12-V-Versorgung Garantierter 10-Ω-Widerstand im eingeschalteten Zustand bei +12 V Garantierter maximaler 2 nA-Leckstrom bei +12 V TTL/CMOS-logikkompatibel Winzige 10-polige TDFN-Gehäuse (3 mm x 3 mm) und 10-polige μMAX-Gehäuse Anwendungen/Anwendungen Audio-/Videosignal-Routing Kommunikationsschaltungen Datenerfassungssysteme DSL-Modems Weitere Informationen:  |  | Pinanzahl: | 10 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | μMAX | Abmessungen: | 3.16 x 3.11 x 0.95mm | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1914681, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX4525LEUB+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs |
|  |  |
| |