Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit ADC MAX197BEWI+ Octal, 100ksps SOIC, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914640
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX197BEWI+
EAN/GTIN:
     5059045434672
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 100ksps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 28
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Parallel
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,75 bis 5,25 V
Abmessungen = 18.1 x 7.6 x 2.35mm
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
100ksps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
28
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Parallel
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,75 bis 5,25 V
Abmessungen:
18.1 x 7.6 x 2.35mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 1914640, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX197BEWI+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.