Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MAX708RCSA+, Versorgungsspannungs-Monitor 2.5V SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914301
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX708RCSA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1914301
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Versorgungsspannungs-Monitor
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Reset-Schwellenspannung min. = 2.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max. = 5V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise (2,63 V bis 2,93 V), Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Versorgungsspannungs-Monitor
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Reset-Schwellenspannung min.:
2.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max.:
5V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,8068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 679,62*
€ 808,7478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 669,23*
€ 796,3837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 636,31*
€ 757,2089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 617,90*
€ 735,301
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 580,68*
€ 691,0092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.