Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit ADC MAX146BCAP+ Octal, 133ksps SSOP, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914254
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX146BCAP+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 133ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Differenzial, einseitig
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 20
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 - 3,6 V
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm

8-Kanal-Einseitig- oder 4-Kanal-Differenzial-Eingänge Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung +2,7 V bis +3,6 V (MAX146) +2,7 V bis +5,25 V (MAX147) Interne 2,5-V-Referenz (MAX146) Geringer Stromverbrauch 1,2 mA (133 ksps, 3-V-Versorgung) 54 μA (1 ksps, 3-V-Versorgung) 1 μA (Abschaltmodus) SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320-kompatible serielle 4-adrige Schnittstelle Software-konfigurierbare unipolare oder bipolare Eingänge 20-polige DIP/SSOP-Gehäuse Anwendungen/Anwendungen Batteriebetriebene Anwendungen Datenerfassung Informationsüberlagerung Pen-Digitalisierer Tragbare Datenprotokollierung Prozesssteuerung
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
133ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Differenzial, einseitig
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
20
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 - 3,6 V
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a d converter, 1914254, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX146BCAP+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,81*
  
Preis gilt ab 66 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 66 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 66 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 132 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 330 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 660 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.