Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Batterieclip zur Chassismontage für 1 x 9 V PP3 Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913935
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     80
EAN/GTIN:
     4033874931824
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
Batteriehalter
Batteriehalterung
Für Batteriegröße = 9 V PP3
Anzahl von Zellen = 1
Montage = Chassis
Typ = Clip
Abmessungen = 17.1 x 15.9 x 30.1mm
Gehäusematerial = Stahl

Clips für PP3-Batterien. Clips, mit denen 9rechteckige PP3-Batterien gehalten werden: - Modell 79: horizontale Batterie - Modell 80: senkrechte Batterie.
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
9 V PP3
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
Chassis
Typ:
Clip
Abmessungen:
17.1 x 15.9 x 30.1mm
Gehäusematerial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Batterieklemme, Ladezange, batteriehalter keystone, batteriehalter, 1913935, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Keystone, 80, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 0,79*
2 Tage
10
1
€ 25,00*
ab € 0,336*
€ 0,929*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.