Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit ADC MAX1258BETM+ 16, 225ksps QFN-EP, 48-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913792
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1258BETM+
EAN/GTIN:
     5059045415381
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 16
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 225ksps
Eingangs-Typ = Analog
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN-EP
Pinanzahl = 48
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Mikrodraht, QSPI, Seriell, SPI
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,75 bis 5,25 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Reduzieren Sie die Anzahl der Teile und den Platinenplatz mit vollständig integriertem Systemmonitor und Controller Überwacht 8 (MAX1220) oder 16 Spannungen (MAX127/MAX128) mit 12-Bit-, 225-ksps-ADC Steuert 8 Ausgangsspannungspegel mit 12-Bit-, Achtfach-, 2-μs-DACs-Einstellung mit extrem niedriger Glitzerenergie (4 n x VS) Misst die Temperatur mit einem internen ±1 °C genauen Temperatursensor Optionen für die Verwendung entweder interner 2,5-V-Referenz (MAX1257), 4,096-V-Referenz (MAX1220/MAX128) oder externer Referenz Umfasst 4 (MAX1220) oder 12 (MAX1257/1258) GPIOs Geringere Prozessoranforderungen und Minimieren von Energieverbrauch und Wärmeableitung On-Chip FIFO, Kanal-Scan-Modus und Datenmittelung Automatische Abschaltung zwischen Konvertierungen ADC mit geringer 2,5 mA bei 225 ksps 22 μA bei 1 ksps DAC mit geringer Leistungsaufnahme: 1,5 mA TQFN-Gehäuse mit freiliegendem Pad Aktivieren Sie den maximalen Dynamikbereich mit Verfügbarkeit von 2 analogen Stromversorgungsoptionen: +2,7 V bis +3,6 V (MAX1257) oder +4,75 V bis +5,25 V (MAX1220/MAX128) Anwendungen Basisstation-Steuerungsschleifen Bedienelemente für optische Komponenten Datenerfassungssysteme Systemüberwachung und -steuerung
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
16
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
225ksps
Eingangs-Typ:
Analog
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN-EP
Pinanzahl:
48
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Mikrodraht, QSPI, Seriell, SPI
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,75 bis 5,25 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 1913792, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX1258BETM+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.