Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MAX811SEUS+T, Monitorspannung 2.85V SOT-143 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913719
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX811SEUS+T
EAN/GTIN:
     5059045428107
Suchbegriffe:
1913719
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Monitorspannung
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Reset-Schwellenspannung min. = 2.85V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-143
Pinanzahl = 4
Abmessungen = 3.04 x 2.64 x 1.07mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Monitorspannung
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Reset-Schwellenspannung min.:
2.85V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-143
Pinanzahl:
4
Abmessungen:
3.04 x 2.64 x 1.07mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.